Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2LLBW ANELLINO BIANCO LETTERA L 1,3A3,0 1000 P - AZO2LLBW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2LLBW ANELLINO BIANCO LETTERA L 1,3A3,0 1000 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166468036

Artikelnummer

GRAAZO2LLBW

Herstellernummer

AZO2LLBW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anellino segnacavo in PVC da 1.3 a 3.0 mm "L"Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.