GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2HHBW ANELLINO BIANCO LETTERA H 1,3A3,0 1000 P - AZO2HHBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166467954
Artikelnummer
GRAAZO2HHBW
Herstellernummer
AZO2HHBW
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken
Anellino segnacavo in PVC 1.3?3.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.


