GRAFOPLAST SRL - GRAAZO207BY ANELLINO GIALLO NUMERO 7 1,3A3,0 1000 - AZO207BY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Farbe - gelb/schwarz
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166235614
Artikelnummer
GRAAZO207BY
Herstellernummer
AZO207BY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anellino segnacavo in PVC da 1.3 a 3.0 mm "7"Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.


