Startseite
Nicht mehr in Produktion

GRAFOPLAST SRL - GRAALTEREGO ETICHETTATRICE BLUETOOTH ALTEREGO FINO 2 - ALTEREGO

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAALTEREGO ETICHETTATRICE BLUETOOTH ALTEREGO FINO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Textwiederholung - ja

  • Geeignet für Metallband - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166520000

Artikelnummer

GRAALTEREGO

Herstellernummer

ALTEREGO

Hersteller

GRA

Druckauflösung:

180 DPI

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckverfahren:

Thermodruck

Textwiederholung:

ja

Geeignet für Metallband:

nein

ALTEREGO Contribuite a mantenere organizzato il vostro ambiente di lavoro stampando rapidamente etichette in base alle vostre effettive esigenze. Dotata di un nastro flessibile da 24 mm e un cavo USB. • PC e Mac: Scaricabile gratuitamente da Brother. Consente di inserire immagini come fotografie o un logo aziendale. Centinaia di clipart, simboli e cornici integrati tra cui scegliere. È possibile collegarsi al testo contenuto in fogli di calcolo Microsoft Excel o file.csv per stampare facilmente gruppi di etichette con dati variabili. Connettività USB per una facile configurazione e per mantenere la batteria sempre carica. • Andorid e iOS: È possibile modificare e stampare etichette a lunga durata direttamente dal dispositivo mobile in uso. Scaricabile gratuitamente dall’app store disponibile nel dispositivo mobile in uso. Consente di inserire immagini come un logo aziendale. È possibile anche inserire codici a barre, compresi i codici QR. La connettività Bluetooth rende incredibilmente semplice la configurazione e l’uso