GRAFOPLAST SRL - GRAAL18018P1 VANO TECNICO GENERATORE.... AL 350x150 1 - AL18018P1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166499320
Artikelnummer
GRAAL18018P1
Herstellernummer
AL18018P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
350 mm
Höhe:
150 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "VANO TECNICO GENERATORE FOTOVOLTAICO"in alluminio dimensioni L=350 mm, H=150 mm, 1 pz per foglio


