GRAFOPLAST SRL - GRAAL18015P1 VANO TECNICO GENERATORE.... AL 330x250 1 - AL18015P1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166499290
Artikelnummer
GRAAL18015P1
Herstellernummer
AL18015P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
330 mm
Höhe:
250 mm
Nachleuchtend:
nein


