GRAFOPLAST SRL - GRAAL18013P1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ... IN AL 210X297 - AL18013P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166499276
Artikelnummer
GRAAL18013P1
Herstellernummer
AL18013P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
297 mm
Höhe:
210 mm
Nachleuchtend:
nein
Cartello "IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTERRUTTORE DI EMERGENZA"in alluminio dimensioni L=297 mm, H=210 mm, 1 pz per foglio


