Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAL18011P1 INTERRUTTORE TENSIONE ... IN AL 350X150 - AL18011P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAL18011P1 INTERRUTTORE TENSIONE ... IN AL 350X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166499252

Artikelnummer

GRAAL18011P1

Herstellernummer

AL18011P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

350 mm

Höhe:

150 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello "INTERRUTTORE TENSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO"in alluminio dimensioni L=350mm, H=150mm, 1 per foglio