Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAL15110P1 PERICOLO E DIVIETO IN AL 350X303 1PZ - AL15110P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAL15110P1 PERICOLO E DIVIETO IN AL 350X303 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166499030

Artikelnummer

GRAAL15110P1

Herstellernummer

AL15110P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

350 mm

Nachleuchtend:

nein

Cartello PERICOLO E DIVIETO in alluminio dimensioni L=350 mm, H=303 mm, 1 pz per foglio