Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAL13110P1 CABINA ELETTRICA IN AL 210X297 1PZ - AL13110P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAL13110P1 CABINA ELETTRICA IN AL 210X297 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166498972

Artikelnummer

GRAAL13110P1

Herstellernummer

AL13110P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

297 mm

Höhe:

210 mm

Nachleuchtend:

ja

Cartello "cabina elettrica"in alluminio dimensioni L=210mm, H=297mm, 1 per foglio