Startseite
Neu

GRAFOPLAST SRL - GRAAL13096P1 INTERRUTORE GENERALE in AL 150x210 1pz - AL13096P1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAL13096P1 INTERRUTORE GENERALE in AL 150x210 1pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166498859

Artikelnummer

GRAAL13096P1

Herstellernummer

AL13096P1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

ja

Breite:

210 mm

Höhe:

150 mm

Nachleuchtend:

ja

Cartello "INTERRUTTORE GENERALE IN CASO DI NECESSITA' ROMPERE IL VETRO"in alluminio dimensioni L=150 mm, H=210 mm, 1 pz per foglio