GRAFOPLAST SRL - GRAAL12210P1 DISPERSORE TERRA N.IN AL 210X297 1PZ - AL12210P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166498897
Artikelnummer
GRAAL12210P1
Herstellernummer
AL12210P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Farbe:
blau
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


