GRAFOPLAST SRL - GRAAL10320P1 TRASFORMATORE N. .KVA...V. - AL 350X150 - AL10320P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166498729
Artikelnummer
GRAAL10320P1
Herstellernummer
AL10320P1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
ja
Breite:
350 mm
Höhe:
150 mm
Nachleuchtend:
ja
Cartello "trasformatore N. ... KVA?V. ../?"in alluminio dimensioni L=350 mm, H=150 mm, 1 pz per foglio


