Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA830/30 TUBETTO DOPPIA CAVA PER FASCETTE L=30 20 - 830/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA830/30 TUBETTO DOPPIA CAVA PER FASCETTE L=30 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166223703

Artikelnummer

GRA830/30

Herstellernummer

830/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Montageart:

stecken

Tubetto a doppia cava Lunghezza 30 mm da fissare con fascette confezione da 200 pezzi. Tubetto trasparente utilizzabile in un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai fasci di cavi altrimenti non marcabili. La doppia cava ? ideale per esigenze di marcatura molto dettagliate. Il fissaggio ? con fascette standard serie TGF.