Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA810/30 TUBETTO DOPPIA CAVA L=30 MM D=12A14 50 P - 810/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA810/30 TUBETTO DOPPIA CAVA L=30 MM D=12A14 50 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 12...14 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013166223352

Artikelnummer

GRA810/30

Herstellernummer

810/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

12...14 mm

Länge:

30 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA810/30 - TUBETTO DOPPIA CAVA L 30 MM D 12A14 50 P