Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA802/23 TUBETTO DOPPIA CAVA L=23 MM D=2A4 200 PZ - 802/23

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA802/23 TUBETTO DOPPIA CAVA L=23 MM D=2A4 200 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 23 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166530108

Artikelnummer

GRA802/23

Herstellernummer

802/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

23 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Doppia Cava Lunghezza 23 mm diametro da 2 a 4 mm - 200 pezzi. Ideale per siglature molto dettagliate