Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA505/30 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 30 MM D=10A14 200 - 505/30

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA505/30 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 30 MM D=10A14 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166481400

Artikelnummer

GRA505/30

Herstellernummer

505/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Länge:

30 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 30 mm ? = 10 ? 14 - 200 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera