Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA504/30MC TUBETTO FLAT L=30 MM D=6A10 MC=400 PZ - 504/30MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA504/30MC TUBETTO FLAT L=30 MM D=6A10 MC=400 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166484432

Artikelnummer

GRA504/30MC

Herstellernummer

504/30MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

30 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 30 mm ? = 6 ? 10 - 400 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera