Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA504/18MC TUBETTO FLAT L=18 MM D=6A10 MC=1000 PZ - 504/18MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA504/18MC TUBETTO FLAT L=18 MM D=6A10 MC=1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013166486597

Artikelnummer

GRA504/18MC

Herstellernummer

504/18MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

18 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto trasparente Serie 500 (flat) - Tubetto appositamente studiato per la serie di tessere da cavo PVC (FLAT). Il materiale elastico favorisce l’inserimento della tessera.