Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA504/15 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 15 MM D=6A10 500 - 504/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA504/15 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 15 MM D=6A10 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013166480304

Artikelnummer

GRA504/15

Herstellernummer

504/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 15 mm ? = 6 ? 10 - confezione da 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera