GRAFOPLAST SRL - GRA503/18MC TUBETTO FLAT L=18 MM D=4A7 MC=2000 PZ - 503/18MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 4...7 mm
Länge - 18 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013166486573
Artikelnummer
GRA503/18MC
Herstellernummer
503/18MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4...7 mm
Länge:
18 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Tubetto trasparente Serie 500 (flat) - Tubetto appositamente studiato per la serie di tessere da cavo PVC (FLAT). Il materiale elastico favorisce l’inserimento della tessera.


