GRAFOPLAST SRL - GRA502/30MC TUBETTO FLAT L=30 MM D=2A4 MC=1500 PZ - 502/30MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Länge - 30 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166484357
Artikelnummer
GRA502/30MC
Herstellernummer
502/30MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 30 mm diametro da 2 a 4 mm - confezione master carton da 1500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera