Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA502/18MC TUBETTO FLAT L=18 MM D=2A4 MC=3000 PZ - 502/18MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA502/18MC TUBETTO FLAT L=18 MM D=2A4 MC=3000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 18 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166486559

Artikelnummer

GRA502/18MC

Herstellernummer

502/18MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

18 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 18 mm diametro da 2 a 4 mm - confezione master carton da 3000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera