GRAFOPLAST SRL - GRA502/18 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 18 MM D=2A4 1000 - 502/18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Länge - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166486542
Artikelnummer
GRA502/18
Herstellernummer
502/18
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Länge:
18 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 18 mm ? = 2 ? 4 - 1000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera


