Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA502/15 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 15 MM D=2A4 1000 - 502/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA502/15 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 15 MM D=2A4 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166480281

Artikelnummer

GRA502/15

Herstellernummer

502/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 15 mm ? = 2 ? 4 - 1000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elasticofavorisce l'inserimento della tessera