GRAFOPLAST SRL - GRA502/10 TUBETTO FLAT LUNGHEZZA 10 MM D=2A4 1000 - 502/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Länge - 10 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166479063
Artikelnummer
GRA502/10
Herstellernummer
502/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Länge:
10 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 10 mm diametro da 2 a 4 mm - confezione da 1000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera