GRAFOPLAST SRL - GRA501/23 TUBETTO FLAT L=23 MM D=1,5A2,5 500 PZ - 501/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Länge - 23 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166486641
Artikelnummer
GRA501/23
Herstellernummer
501/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Länge:
23 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 23 mm ? = 1.5 ? 2.5 - 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera


