Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA501/15MC TUBETTO FLAT L=15 MM D=1,5A2,5 MC=3000 P - 501/15MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA501/15MC TUBETTO FLAT L=15 MM D=1,5A2,5 MC=3000 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166484302

Artikelnummer

GRA501/15MC

Herstellernummer

501/15MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 15 mm ? = 1.5 ? 2.5 - confezione master carton da 3000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavoinPVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera