Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA501/15 TUBETTO FLAT L=15 MM D=1,5A2,5 1000 PZ - 501/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA501/15 TUBETTO FLAT L=15 MM D=1,5A2,5 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Länge - 15 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166480274

Artikelnummer

GRA501/15

Herstellernummer

501/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 15 mm ? = 1.5 ? 2.5 - confezione da 1000 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo in PVC Flat. Ilmateriale elastico favorisce l'inserimento della tessera