GRAFOPLAST SRL - GRA405/30MC TUBETTO RIGIDO L=30MM D=10A14 MC= 500 P - 405/30MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166474846
Artikelnummer
GRA405/30MC
Herstellernummer
405/30MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA405/30MC - TUBETTO RIGIDO L 30MM D 10A14 MC 500 P



