Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA404/18MC TUBETTO RIGIDO L=18MM D=6A10 MC= 1000 P - 404/18MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 18 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166464465

Artikelnummer

GRA404/18MC

Herstellernummer

404/18MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

18 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Rigido Trasparente Lunghezza 18 mm diametro da 6 a 10 mm - confezione master carton da 1000 pezzi. Tubetto trasparente Serie 400 ? prodotto con un materiale che lo rende pi? rigido ottenendo minori ingombri quando applicato poich? la parete del tubetto rimane verticale