Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA404/18 TUBETTO RIGIDO L=18 MM D=6A10 500 PZ - 404/18

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA404/18 TUBETTO RIGIDO L=18 MM D=6A10 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166519356

Artikelnummer

GRA404/18

Herstellernummer

404/18

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

18 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA404/18 - TUBETTO RIGIDO L 18 MM D 6A10 500 PZ