GRAFOPLAST SRL - GRA403HF/15MC TUBETTO HF RIGIDO L=15 MM D=4A7 2000 PZ - 403HF/15MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 4...7 mm
Länge - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166518922
Artikelnummer
GRA403HF/15MC
Herstellernummer
403HF/15MC
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4...7 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA403HF/15MC - TUBETTO HF RIGIDO L 15 MM D 4A7 2000 PZ


