Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA403/18MC TUBETTO RIGIDO L=18MM D=4A7 MC= 1500 PZ - 403/18MC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...7 mm

  • Länge - 18 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166464427

Artikelnummer

GRA403/18MC

Herstellernummer

403/18MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Länge:

18 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA403/18MC - TUBETTO RIGIDO L 18MM D 4A7 MC 1500 PZ