Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA402/23 TUBETTO RIGIDO LUNGHEZZA 23 MM D=2A4 500

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA402/23 TUBETTO RIGIDO LUNGHEZZA 23 MM D=2A4 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166519240

Artikelnummer

GRA402/23

Herstellernummer

402/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

23 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA402/23 - Tubetto rigido Lunghezza 23 mm D 2a4 500