GRAFOPLAST SRL - GRA402/15 TUBETTO RIGIDO L=15 MM D=2A4 1000 PZ - 402/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Länge - 15 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166519226
Artikelnummer
GRA402/15
Herstellernummer
402/15
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA402/15 - TUBETTO RIGIDO L 15 MM D 2A4 1000 PZ


