Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA401/15 TUBETTO RIGIDO L=15 MM D=1,5A2,5 1000 PZ - 401/15

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA401/15 TUBETTO RIGIDO L=15 MM D=1,5A2,5 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Länge - 15 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166519165

Artikelnummer

GRA401/15

Herstellernummer

401/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Rigido Trasparente Lunghezza 15 mm diametro da 1.5 a 2.5 mm - 1000 pezzi. Tubetto trasparente Serie 400 ? prodotto con un materiale che lo rende pi? rigido ottenendo minori ingombri quando applicato poich? la parete del tubetto rimane verticale