Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA304/10 TUBETTO AD INNESTO L=10 MM D=8A10 500 PZ - 304/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 8...10 mm

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166218853

Artikelnummer

GRA304/10

Herstellernummer

304/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

8...10 mm

Länge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA304/10 - TUBETTO AD INNESTO L 10 MM D 8A10 500 PZ