Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA302/15 TUBETTO AD INNSESTO L=15 MM D=2,8A5 1000 - 302/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2.8...5 mm

  • Länge - 15 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166218105

Artikelnummer

GRA302/15

Herstellernummer

302/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2.8...5 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto ad innsesto SNAP ON Lunghezza 10 mm diametro da 2,8 a 5 mm confezione da 1000 pezzi. Tubetto trasparente ad innesto Snap-on Serie 300, permette di siglare il cavo anche quando la connessione elettrica ? gi? effettuata