GRAFOPLAST SRL - GRA302/10 TUBETTO AD INNESTO L=10 MM D=2,8A5 1000 - 302/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2.8...5 mm
Länge - 10 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166218051
Artikelnummer
GRA302/10
Herstellernummer
302/10
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2.8...5 mm
Länge:
10 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto ad innesto SNAP ON Lunghezza 10 mm diametro da 2.8 a 5 mm - confezione da 1000 pezzi. Tubetto trasparente ad innesto Snap-on Serie 300, permette di siglare il cavo anche quando la connessione elettrica ? gi? effettuata