Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA209/18 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D=35A40 50 - 209/18

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA209/18 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D=35A40 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 35...40 mm

  • Länge - 18 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166518052

Artikelnummer

GRA209/18

Herstellernummer

209/18

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

35...40 mm

Länge:

18 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Soft Trasparente Lunghezza 18 mm diametro da 35 fino a 40 mm - 50 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi