Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA208/18 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D=30A35 50

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA208/18 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D=30A35 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 30...35 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166518038

Artikelnummer

GRA208/18

Herstellernummer

208/18

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

30...35 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

18 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA208/18 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D 30A35 50