Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA208/15 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D=30A35 50 - 208/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 30...35 mm

  • Länge - 15 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166200957

Artikelnummer

GRA208/15

Herstellernummer

208/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

30...35 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Soft Trasparente Serie 200 Lunghezza 15 mm diametro da 30 fino a 35 mm confezione da 50 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi