Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA207/30 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D=22A30 50 - 207/30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 22...30 mm

  • Länge - 30 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166200551

Artikelnummer

GRA207/30

Herstellernummer

207/30

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

22...30 mm

Länge:

30 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Soft Trasparente Lunghezza 30 mm mm diametro da 22 fino a 30 mm - 50 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi