Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA205HF/23 TUBETTO HF SOFT L=23 MM D=10A14 200 PZ - 205HF/23

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA205HF/23 TUBETTO HF SOFT L=23 MM D=10A14 200 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Länge - 23 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166517574

Artikelnummer

GRA205HF/23

Herstellernummer

205HF/23

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Länge:

23 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Tubetto Soft Halogen Free Trasparente Lunghezza 23 mm ? = 10 ? 14 - 200 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze unavasta gamma di cavi