Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA204/23MC Tubetto soft L=23 mm D=6a10 MC=500 pz - 204/23MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA204/23MC Tubetto soft L=23 mm D=6a10 MC=500 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 23 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166518281

Artikelnummer

GRA204/23MC

Herstellernummer

204/23MC

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

23 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Soft Trasparente Lunghezza 23 mm diametro da 6 fino a 10 mm - confezione master carton da 500 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi