Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA204/15 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D=6A10 500 - 204/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166198056

Artikelnummer

GRA204/15

Herstellernummer

204/15

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D 6A10 500, Sistema di marcatura cavo