Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA204/10 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 10 MM D=6A10 500 - 204/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166198001

Artikelnummer

GRA204/10

Herstellernummer

204/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Soft Trasparente Serie 200 Lunghezza 10 mm mm diametro da 6 fino a 10 mm confezione da 500 pezzi. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi