GRAFOPLAST SRL - GRA203/MT TUBETTO SOFT D=4A7 1 ROLL 25 MT - 203/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4...7 mm
Länge - 1000 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166197950
Artikelnummer
GRA203/MT
Herstellernummer
203/MT
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4...7 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tubetto Soft Trasparente Serie 200 diametro da 4 fino a 7 mm - 1 Rotolo da 25 mt. Tubetto trasparente Soft Serie 200 che grazie al profilo pi? elastico copre con poche referenze una vasta gamma di cavi


