GRAFOPLAST SRL - GRA202/23 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D=2A4 500 P - 202/23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2...4 mm
Länge - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166196304
Artikelnummer
GRA202/23
Herstellernummer
202/23
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2...4 mm
Länge:
23 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D 2A4 500 P, Sistema di marcatura cavo



